Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Eventus 10366 Maschinengewindebohrer-Set 7teilig metrisch Rechtsschneidend DIN 371 HSS 35° RSP 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815445-BP
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     10366
EAN/GTIN:
     4026558103662
Suchbegriffe:
Eventus
10366
Mutterbohrer
Schraubbohrer
7tlg. HSSG-Maschinen-Gewindebohrer-Satz DIN 371

Ausstattung:
DIN 371 mit 35° Rechtsspirale für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Toleranz 6H = ISO 2 · 2-Gang Anschnitt für Sacklöcher.

Technische Daten:
Anschnittform: 35° RSP · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Produkt-Art: Maschinengewindebohrer-Set

Lieferumfang:
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 · Box.

Hinweis:
M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze.
Weitere Informationen:
1c. Marke:
Eventus
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Anschnittform:
35° RSP
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewindeart:
metrisch
Gewindetyp:
M3 - M12
DIN-Norm:
DIN 371
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,36*
€ 48,02*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 40,18*
€ 48,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,02*
€ 55,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,18*
€ 46,61
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 40,18* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
10357
ab € 9,22*
Sonstiges
Exact
1610351
ab € 5,35*
Sonstiges
Exact
1610352
ab € 5,08*
Sonstiges
Exact
1610353
ab € 5,64*
Sonstiges
Exact
1610354
ab € 7,31*
Sonstiges
Exact
1610355
ab € 7,62*
Sonstiges
Exact
1610356
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.