Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05330 HSS Stufenbohrer 9 - 36 mm Gesamtlänge 86 mm 3-Flächenschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815386-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05330
EAN/GTIN:
     4026558053301
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer exact
mehrstufenbohrer
Exact 05330 HSS Stufenbohrer 9 - 36 mm Gesamtlänge 86 mm 3-Flächenschaft 1 St.

Technische Daten:
Bohrer-Besonderheiten: Spiralnute · Bohrlochdurchmesser (Bereich): 9 - 36 mm · Gesamtlänge: 86 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 12 mm · Stufenabstand: 3 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Exact
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
9 - 36 mm
Bohrer-Besonderheiten:
Spiralnute
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
3-Flächenschaft
Schaftdurchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Stufenabstand:
3 mm
Produkt-Art:
Stufenbohrer
Weitere Suchbegriffe: 4026558053301, Exact, 05330, 508-9171, Kegelbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,06*
€ 67,10*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 51,80*
€ 67,11*
Frei Haus
ab € 85,91*
€ 109,93*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 89,78*
€ 111,68*
Frei Haus
ab € 110,54*
€ 136,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
232507
ab € 53,29*
Ähnlich
RS Pro
1238512
ab € 51,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.