Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten (L x B x H) 335 x 235 x 50 mm Anzahl Fächer: 18 feste Unterteilung Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815355-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     815355
EAN/GTIN:
     4036911080080
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskasten (L x B x H) 335 x 235 x 50 mm Anzahl Fächer: 18 feste Unterteilung Inhalt 1 St.

Passender Fächereinsatz 18-fach

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 18 · Bauelemente-Besonderheiten: feste Unterteilung · Fächer (B x H x T): 72 x 46 x 52 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 335 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 335 x 235 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
335 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Farbe:
schwarz
Bauelemente-Besonderheiten:
feste Unterteilung
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
815355
Anzahl Fächer:
18
Fächer (B x H x T):
72 x 46 x 52 mm
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 18 fächer, sortierkasten, 4036911080080, 815355, kleinteilemagazin, sortierbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 5,80*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 5,82*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 14,03*
€ 20,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.