Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815303-BP Herst.-Nr.: 460 150 0 EAN/GTIN: 4049002002892 |
| |
|
| | |
| Flachschaber 150mm Rennsteig Werkzeuge 460 150 0
Flachschaber 150mm
Flachschaber 150mm, legierter Werkzeugstahl, Wirkfläche geschliffen, Schaft lackiert, Holzgriff, Form A
Technische Daten: Gewicht: 159 g · Weitere technische Daten: Wirkfläche: 20x5
Weitere Informationen: | | Klingenlänge (Details): | 150 mm | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Rennsteig Werkzeuge | Gewicht: | 159 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtungsschaber, 4049002002892, Rennsteig Werkzeuge, 460 150 0, Schaber, Flachschaber |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,60* | € 6,45* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,59* | € 6,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,06* | € 7,42* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,76* | € 8,64* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,45* | € 9,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|