| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815291-BP Herst.-Nr.: 812591 EAN/GTIN: 4016138531985 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 812591 Außen-Sechskant Zündkerzeneinsatz 16 mm 1/2" (12.5 mm)
Zündkerzeneinsatz 12,5 mm (1/2")
Technische Daten: Abtrieb: Außen-Sechskant · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Schlüsselweite (Metrisch): 16 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | TOOLCRAFT | Abtrieb: | Außen-Sechskant | Antrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | matt verchromt | Material (Details): | Chrom Vanadium|ツ| Oberfläche matt | Schlüsselweite (Metrisch): | 16 mm | Schlüsselweite: | 16 mm | Produkt-Art: | Zündkerzeneinsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,99* | € 4,51* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,83* | € 4,52* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,69* | € 5,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|