Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 2615S545JB 545 Diamanttrennscheibe Durchmesser 38 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815276-BP
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S545JB
EAN/GTIN:
     8710364042883
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
dremel diamantscheibe
Dremel 2615S545JB 545 Diamanttrennscheibe Durchmesser 38 mm 1 St.

Diamant-Trennscheibe SpeedClick Dremel 545

Ø 38 mm
Für Marmor, Porzellan, Ziegel

Für schnelles, tiefes Schneiden durch viele harte Materialien z.B. Marmor, Porzellan und Ziegel.

Technische Daten:
Produktabmessung, Ø: 38 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 38 mm
Produktabmessung, Ø:
38 mm
Marke:
Dremel
Material-Eignung (Details):
Marmor|ツ| Porzellan|ツ| Ziegel
Produkt-Art:
Diamanttrennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, 8710364042883, Dremel, 2615S545JB, 545, Diatrennscheibe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 13,05*
€ 17,63*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,39*
€ 18,07*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 18,30*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,91*
€ 18,63*
Lager 102
161
1
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 22,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2 615 S40 6JC
ab € 9,34*
Zubehör
Dremel
2 615 056 932
ab € 9,52*
Zubehör
Dremel
2 615 057 032
ab € 9,56*
Zubehör
Dremel
2 615 093 2JA
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.