Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815175-BP Herst.-Nr.: 273 400 2 EAN/GTIN: 4049002046889 |
| |
|
| | |
| Montiereisen 400mm Rennsteig Werkzeuge 273 400 2
Montiereisen 400mm
Montiereisen 400mm, 6kant, Spezial-Werkzeugstahl, Kegel geschliffen, geschmiedet, gehärtet, pulverlackiert, Made in Germany
Technische Daten: Gewicht: 596 g · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Weitere technische Daten: Abm. konische Spitze: 5 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 16 mm x 400 mm | Produktabmessung, Ø: | 16 mm | Produktabmessung, Länge: | 400 mm | Marke: | Rennsteig Werkzeuge | Gewicht: | 596 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,80* | € 22,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,20* | € 22,69* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 19,70* | € 25,00* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,82* | € 25,09* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,49* | € 31,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|