Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Microsystems 10450310 A60 S Stereomikroskop Binokular 30 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815088-BP
Hersteller:
     Leica Microsystems
Herst.-Nr.:
     10450310
EAN/GTIN:
     7630003566123
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Leica Microsystems A60 S Stereomikroskop Binokular 30 x

Leica A60 S Stereomikroskop Schwenkarm

Vergrößerung 5 bis 30fach
Mit FusionOptics™ Technologie

Das Leica A60 S Stereomikroskop System mit Schwenkarmstativ ist für alle industriellen Inspektionen, Montagen und Qualitätskontrolle konfiguriert. Erleichtern Sie wesentlich Ihre Inspektion und Nacharbeit von Leiterplatten (PCB) in der Elektronikindustrie. Das Leica A60 S optimiert die Produktivität und Qualität bei der Herstellung von Produkten der Medizintechnik (Hörgeräte, Herzschrittmacher, Katheter, usw). Mit dem Leica A60 S erleben Sie im Vergleich zu konventionellen Stereomikroskopen 100% mehr Schärfentiefe. Die stromsparende LED Beleuchtung macht den Lampenwechsel unnötig, senkt die Betriebskosten und schont Ihre Augen. 100% mehr Schärfentiefe durch die Leica FusionOptics™ Technologie - Einfachere Handhabung, weniger Nachfokussierung, groβe ZeitersparnisMehr Raum zum Arbeiten durch 122 mm Arbeitsabstand - Bester Zugang zum Werkstück und erleichtertes Handling mit Werkzeugen. Das LED Ringlicht mit abnehmbarem Diffusor - Hell, gleichmässig und farbneutral. Angenehmes Arbeiten durch geringere Reflektionen bei glänzenden Werkstücken. Grosses 46 mm Objektfeld - Ideal für Fertigungs- und Sichtungsaufgaben. Stabiles Schenkarmstativ für große, wiederkehrende Proben.

Ausstattung:
Robuste, wartungsfreie Mechanik und Optik · Sicherheit für Bauteile durch ESD-Ableitung des Gehäuses · LED-Ringlicht für helle und homogene Ausleuchtung mit abnehmbarem Diffusor · Schnelle Amortisation durch LED-Beleuchtung · 10 Helligkeitsstufen · Ein-/Ausschalter · Innovative FusionOptics™ Technologie für hohe Schärfentiefe und großem Sehfeld, linker Strahlengang liefert hohe Schärfentiefe während der rechte Strahlengang ein Bild großer Auflösung bereitstellt, das Gehirn verbindet beim durchsehen beide Strahlengänge zu einem Bild, dadurch wird ein bisher bei Stereomikroskopen nicht erreichte Schärfentiefe und Auflösung erreicht, selbst im kleinen Vergrößerungsbereich · Hoher Arbeitsabstand für ergonomische und intuitive Bedienung · Einsatzgebiete: Inspektion, Qualitätskontrolle, Feinmechanik, Reparaturen etc.

Technische Daten:
Arbeitsabstand (max.): 122 mm · Bauart (Mikroskope): Binokular · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Optische Vergrößerung (max.): 30 x · Optische Vergrößerung (min.): 5 x · Weitere technische Daten: Optikträger: Optisches System: Greenough, mit Leica · Fusion Optics™ · Zoombereich: 5x - 30x · Arbeitsabstand: 122 mm (ohne Beleuchtung) · Einblickwinkel: 38° · Max. Objektfeld: 46 mm · Max. Schärfentiefe: 13,6 mm · Okulare: 10x/23 B, einstellbar, für Brillenträger geeignet · Augenabstand: 52 - 76 mm · ESD-Schutz · Stativ: Max. Ausladung: 560 mm · Maße der Basis: 230 x 266 mm · Erdungspunkt: Ø 4,2 mm · LED-Ringlicht: 16 Med Power SMT LEDs · LED-Lebensdauer: 50000 h · Farbtemperatur: 5600 K · Max. Leistungsaufnahme: 15 W · Maße T-Klemme: 105 x 100 mm · Max. Ausladung: 995 mm · Länge bis zu 100 mm Tischdicke

Hinweis:
Zum Betrieb ist ein Netzkabel (bitte separat bestellen) erforderlich.
Weitere Informationen:
Marke:
Leica Microsystems
Optische Vergrößerung (max.):
30 x
Optische Vergrößerung (min.):
5 x
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauart (Mikroskope):
Binokular
Arbeitsabstand (max.):
122 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
6:1
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Produkt-Art:
Stereomikroskop
Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, stereomikroskope, stereo zoom mikroskop, binokular mikroskop, 7630003566123, Leica Microsystems, 10450310, A60 S, Forschung&Entwicklung topseller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.370,74*
€ 2.703,15*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 2.423,55*
€ 2.703,16*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 3.195,80*
€ 3.486,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.703,16*
€ 3.216,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.671,83*
€ 3.179,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.563,91*
€ 3.051,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.471,96*
€ 2.941,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.423,55*
€ 2.884,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leica Microsystems
10447039
ab € 24,33*
Sonstiges
Leica Microsystems
10447150
ab € 29,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.