Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrfutter mit Sechskant-Schaft 815029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815029-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     815029
EAN/GTIN:
     4014991103387
Suchbegriffe:
4014991103387
815029
bohrfutter
schnellspannbohrfutter
Bohrfutter mit Sechskant-Schaft 815029

Bohrfutter mit Sechskant-Schaft

Macht den Akkuschrauber zur Bohrmaschine
Für alle Elektrowerkzeuge mit Bitaufnahme 6,35 mm (1/4")
Spannbreich 0,4 - 3,5 mm

Für alle Elektrowerkzeuge mit Bitaufnahme 6,35 mm = 1/4".

Weitere Informationen:
Spannbereich (Details):
0|ツ|4 - 3|ツ|5 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschinen-Futter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,64*
€ 16,76*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 16,78*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,46*
€ 21,57*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 18,77*
€ 26,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
7113921
ab € 3,05*
Sonstiges
Wera
05052490001
ab € 9,42*
Sonstiges
Toolcraft
1614135
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.