Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektronik- u. Feinmechanik Wechselklingen-Set 18teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-TORX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815027-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     815027
EAN/GTIN:
     4014991128182
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Werkzeug-Gürteltasche
Präzisionswerkzeug-Set in Gürteltasche 18tlg.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Wechselklingen-Set

Lieferumfang:
Werkzeughalter mit Schnellverschluss · 6 doppelseitige Bits, Länge 70 mm: Schlitz 2/3/4/ mm, Kreuzschlitz PH 00/PH 0/PH 1, T-Profil T5/T6/T8/T10/T15/T20 · 4 Hakenwerkzeuge gerade, gebogen, gebogen 90°, spitz · 6 Nadelfeilen flach, flach-stumpf, halbrund, rund, vierkant, dreikant · Teleskopmagnet max. 270 mm ausziehbar · Gürteltasche.

Weitere Informationen:
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
18teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Innen-TORX
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
Weitere Suchbegriffe: 815027, wechselklingen-satz, Schraubendreher wechselklingen-satz, wechsel-Schraubendreher, Umsteck-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,70*
€ 28,95*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 24,55*
€ 28,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,95*
€ 33,58
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 24,55*
€ 28,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 24,55* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS60
ab € 4,56*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS61
ab € 3,39*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS63
ab € 4,34*
Sonstiges
Donau Elektronik
MBS67
ab € 4,91*
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 906,76*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.