Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-814987-BP Herst.-Nr.: 204624 EAN/GTIN: 4011890051658 |
| |
|
| | |
| Rhodius XT 66 204624 Trennscheibe gerade 125 mm 1 St. Stein
Trennscheibe XT66
Die Präzise
Die Trennscheibe für Steinarbeiten ist durch ihre Präzision die preisgünstige Alternative zu Diamant-Trennscheiben.
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 22.23 mm · Dicke: 1.5 mm · Material-Eignung: Stein · Produktabmessung, Ø: 125 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 125 mm | Produktabmessung, Ø: | 125 mm | Marke: | Rhodius | Material-Eignung: | Stein | Bohrungs-Ø: | 22.23 mm | Dicke: | 1.5 mm | Produkt-Art: | Trennscheibe gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 125x1,5x22,23, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, 4011890051658, Rhodius, 204624, XT 66, trescheibe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,31* | € 1,76* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,83* | € 1,83* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,46* | € 2,41* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,32* | € 2,92* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,47* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|