Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 19069 5 Holz-Fräsbohrer-Set 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814955-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19069 5
EAN/GTIN:
     4010159190695
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Heller 19069 5 Holz-Fräsbohrer-Set 10 mm,13 mm,16 mm,19 mm,22 mm,25 mm 1/4" (6.3 mm) 1 Set

QuickBit® Flach-Fräsbohrer-Satz 6tlg.

Die spezielle Schneidenkonstruktion ermöglicht punktgenaues Anbohren sowie einen schnellen und exakten Schnitt ohne Kantenausrisse. Verlängerbar mittels Adapter.

Technische Daten:
Bohrloch-Durchmesser: 10 mm,13 mm,16 mm,19 mm,22 mm,25 mm · Material (Bohrer): Vergütungsstahl · Material-Eignung: Holz · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Lieferumfang:
Ø 10/13/16/19/22/25 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
Vergütungsstahl
Material-Eignung:
Holz
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
1/4" (6.3 mm)
Bohrloch-Durchmesser:
10 mm | 13 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm | 25 mm
Produkt-Art:
Holz-Fräsbohrer-Set
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 7,90*
ab € 12,40*
€ 17,47*
7 Tage
32
€ 4,95*
ab € 12,56*
€ 17,72*
2 Tage
32
€ 4,90*
ab € 13,09*
€ 18,50*
€ 4,00*
ab € 14,02*
€ 19,39*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 19,98*
€ 27,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 19,98* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
265089
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.