| |
|
| Artikel-Nr.: 102-814919-BP Herst.-Nr.: 26281 1 EAN/GTIN: 4010159262811 |
| |
|
| | |
| Heller 26281 1 Spatmeißel 30 mm Gesamtlänge 140 mm SDS-Plus 1 St.
Power SDS-plus Spatmeißel
Mit verkürzter Meißellänge Dadurch bessere Kraftübertragung
Ausstattung: Verbesserte Kraftübertragung durch verkürzte Meißellänge · Ideale Meißelwirkung ohne nennenswerten Schlagenergieverlust · Lange Standzeiten durch Verwendung von Spezialstahl · Stabile Konstruktion - aus einem Stück geschmiedet · Mit SDS-plus Aufnahmeschaft.
Technische Daten: Gesamtlänge: 140 mm · Meißelbreite: 30 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 140 mm | Produktabmessung, Breite: | 40 mm | Marke: | Heller | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | SDS-Plus | Meißelbreite: | 30 mm | Gesamtlänge: | 140 mm | Produkt-Art: | Spatmeißel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,49* | € 21,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 13,42* | € 21,17* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,69* | € 24,40* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 21,09* | € 29,30* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,24* | € 42,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|