Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Universal-Faltmesser-Set TOOLCRAFT 814847


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814847-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     814847
EAN/GTIN:
     4016138725490
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitscuttermesser trapez
Universal-Faltmesser-Set

Einhand-Öffnung
2-Komponenten-Griff mit Gürtelclip
Vier verschiedene Klingen für unterschiedliche Werkstoffe

Handliches und kompaktes Schneidemesser. Die robuste Konstruktion erleichtert jede Schneidaufgabe.

Ausstattung:
Komfort 2-Komponenten-Kunststoffgriff · Klingenfach mit 5 Ersatzklingen · Daumenkissen für max. Anpressdruck · Gürtelclip.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 25 · Gewicht: 130 g · Inhalt: 1 Set · Produkt-Art: Cuttermesser-Set · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Weitere technische Daten: Messer Abm. geöffnet: (L x B x H) 165 x 30 x 20 mm · Messer Abm. geschlossen: (L x B x H) 95 x 40 x 20 mm · Klingenqualität: SK5 · Messergewicht: 130 g

Lieferumfang:
10 Trapezklingen · 10 Hakenklingen · 2 Linoleumklingen · 2 Ausstechklingen · Etui mit Reißverschluss.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
165 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Anzahl Klingen:
25
Typ:
Messer-Set im Etui
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Cuttermesser-Set
Weitere Suchbegriffe: toolcraft sicherheitsmesser, TOOLCRAFT, 814847, Teppichmesser, stanley messer, Stanleymesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,23*
€ 25,59*
€ 5,95*
ab € 22,53*
€ 25,61*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 20,55*
€ 27,20*
€ 4,95*
ab € 69,34*
€ 73,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolcraft
825989
ab € 8,45*
Ähnlich
Toolcraft
814848
ab € 19,73*
Ähnlich
Toolcraft
824436
ab € 3,21*
Ähnlich
Toolcraft
820928
ab € 18,57*
Ähnlich
Toolcraft
819263
ab € 23,20*
Ähnlich
Toolcraft
826363
ab € 31,05*
Ähnlich
Toolcraft
826386
ab € 46,65*
Ähnlich
Toolcraft
826373
ab € 32,76*
Ähnlich
Toolcraft
813793
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.