Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKUSCHRAUBER BOSCH GSR 10,8 V-LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-814788-BP
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  GSR 10,8 V-LI
EAN:  3165140418935
Artikeltext: Akkuschrauber Bosch GSR 10,8 V-Li LED-Licht Kein Memory-Effekt Ausstattung: Auslaufbremse Elektronischer Zellenschutz Drehmomentring aus Metall Lithium-Ionen-Technologie. Technische Daten: Akku-Kapazität: 1,3 Ah Akkuspannung: 10,8 V Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Stahl) 10/8 mm Bohrfutter-Spannbereich: Innensechskant mm Drehmoment (max.): (Weich/hart) 7 Nm/18 Nm Drehmoment-Stufen: 10 + 1 Drehzahl-Bereich: 0-500 U/min Getriebe-Art: 1 Gang Gewicht: 800 g Ladedauer: 30 min Typ (Hersteller-Typ): GSR 10,8 V-LI Weitere technische Daten: Schraubendurchmesser 6 x 60mm. Lieferumfang: Ladegerät AL 1130 CV 2 Akkus Bits Tasche.. Systemvoraussetzungen: Ladegerät AL 1130 CV 2 Akkus Bits Tasche. . .
... > 17 - Werkzeug > Elektrische Werkzeuge > Sonstige Elektrische Handwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe: Akkubohrschrauber, Akkuschlagschrauber, Akkuschrauber, Bohrer, Bosch, AKKUSCHRAUBER BOSCH GSR 10,8 V-LI
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
5 Tage
pro Stück
€ 9,40*
€ 122,68*
1 Tag
pro Stück
€ 6,95*
€ 123,81*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 145,00*
1 Tag
pro Stück
€ 6,40*
€ 145,00*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 151,24*
Menge:  Stück  
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Bosch
0601992U00
€ 183,56*
€ 218,44
Ähnlich
Bosch
0601992000
€ 191,48*
€ 227,86
Ähnlich
Bosch
0601916558
€ 183,56*
€ 218,44
Ähnlich
Bosch
06019125HE
€ 297,12*
€ 353,57
Ähnlich
Bosch
0601995J07
€ 198,07*
€ 235,70
Ähnlich
Bosch
0601916468
€ 293,32*
€ 349,05
Ähnlich
Bosch
0601993H00
€ 323,53*
€ 385,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG