Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BREMSFLÜSSIGKEIT DOT4 250 ML NIGRIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-814751-BP
Hersteller:  Nigrin
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4008153740817
Suchbegriffe:
Bremsflüssigkeit

Artikeltext:

NIGRIN Original Bremsflüssigkeit

Ausstattung:

DOT 4 Entspricht den Spezifikationen FMVSS § 571.116/DOT 4/DOT 3, SAE Y 1703 und ISO 4925 Mischbar mit allen Bremsflüssigkeiten gleicher Spezifikation Siedepunkt 260 °C Naßsiedepunkt 165 °C.

Technische Daten:

Grundpreis: 1 l ? 19.96 Inhalt: 250 ml.
... > 24 - Kfz-Zubehör / Navigation > Autozubehör > Kfz-Pflege
Weitere Suchbegriffe: BREMSFLÜSSIGKEIT DOT4 250 ML NIGRIN
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 3,90*
Conrad
€ 4,16*
€ 4,25*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG