Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M 187-40 Bit-Set 40teilig Innen-Sechskant, Innen-Vielzahn (XZN), T-Profil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814695-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 187-40
EAN/GTIN:
     4003315064107
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Brüder Mannesmann M 187-40 Bit-Set 40teilig Innen-Sechskant,Innen-Vielzahn (XZN),T-Profil

Profi-Bit-Satz 40tlg.

Ausstattung:
Mit 10-mm-Sechskant-Einsätzen und Adapter zum Antrieb durch Handratschen. Länge 30 und 75 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant,Innen-Vielzahn (XZN),T-Profil · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 40teilig · Produktabmessung, Länge: 75 mm

Lieferumfang:
Innen-Sechskant: 4/5/6/7/8/10/12 mm · Viel-Zahn: 5/6/8/10//12 mm · T-Profil T20/ T25/ T30/ T40/ T45/ T55 · Je 1 Adapter für 12,5 mm (1/2") und 10 mm (3/8") -Ratschen · Kunststoffkasten.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
40teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant | Innen-Vielzahn (XZN) | T-Profil
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Stahl
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, bit-satz mannesmann, bit satz, bit-satz 40teilig, Brüder Mannesmann, M 187-40, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,58*
€ 28,93*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,62*
€ 28,94*
7 Tage
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 37,24*
€ 49,28*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 44,25*
€ 58,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,94*
€ 34,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,43*
€ 31,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,04*
€ 28,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 20,62* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.