Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Universalmesserset mit Softgrip 2tlg. 814694


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814694-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     814694
EAN/GTIN:
     4003315705772
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Universalmesserset mit Softgrip 2tlg.

Ausstattung:
Schnitttiefe verstellbar · Ergonomisch geformter Griff mit Softgrip · Klingenmagazin für jeweils 3 Abbrechklingen im Griff integriert.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 12 · Inhalt: 1 Set

Lieferumfang:
2 Messer · 12 Ersatzklingen 6 x 9 mm und 6 x 18 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Anzahl Klingen:
12
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, abbrechklingen cuttermesser, 814694, Cutter, Abbrechmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,11*
€ 9,29*
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 9,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,29*
€ 10,78
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 7,11*
€ 8,25
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 7,11* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.