Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WINKELSCHLEIFER 125 MM FLEX L3709


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-814675-BP
Hersteller:  Flex Elektrowerkzeuge
Herst.-Nr.:  L 3709
EAN:  4030293128255
Artikeltext: Winkelschleifer Flex L3709 Extrem schlanker und leichter Winkelschleifer mit ansprechender, ergonomischer Bauform. Ausstattung: Kompakte Abmessungen Spindelarretierung Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe Flacher Getriebekopf aus Leichtmetall: kommt in alle Ecken Qualitäts-Abschaltkohle: bei abgenutzter Kohle wird der Motor automatisch abgeschaltet und so vor Beschädigungen geschützt. Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Gewicht: 1.8 kg Leerlauf-Drehzahl: 11000 U/min Leistung: 800 W Scheiben-Ø: 125 mm Spindelgewinde: M14. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 17 - Werkzeug > Elektrische Werkzeuge > Schleif-Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe: WINKELSCHLEIFER 125 MM FLEX L3709
Angebote (2)
Versand
Netto
^
7 Tage
€ 6,80*
€ 65,00*
Conrad
€ 4,16*
€ 66,94*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Rhodius Schleifwerkzeuge
LD40 125MM DURCHMESSER
€ 17,61*
€ 20,96
Sonstiges
Dronco
k.A.
€ 41,98*
€ 49,96
Sonstiges
Dronco
AS60T INOX
€ 1,77*
€ 2,11
Sonstiges
Rhodius Schleifwerkzeuge
KSMK 125 x 3 x 22,2 mm
€ 1,18*
€ 1,40
Sonstiges
Rhodius Schleifwerkzeuge
KSSK 125 X 3 X 22,2 MM
€ 1,18*
€ 1,40
Sonstiges
AEG
k.A.
€ 21,51*
€ 25,60
Sonstiges
Br. Mannesmann
TRENNSTAENDER FUER EINHANDWINKELSCHLEIFE
€ 22,61*
€ 26,91
Sonstiges
Bosch
k.A.
€ 77,37*
€ 92,07
Sonstiges
Rhodius Schleifwerkzeuge
RHODUCER
€ 26,34*
€ 31,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG