Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KOAX-ABISOLIERWERKZEUG LOKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-814637-BP
Hersteller:  Pressmaster
Herst.-Nr.:  4320-0626
EAN:  7393785002806

Artikeltext:

KOAX-Abisolierwerkzeug LOKE Schnell und benutzerfreundlich Voreingestellt mit integriertem Anschlag Der Abisolierer Loke entmantelt schnell und problemlos RG59- und RG6-Koaxialkabel für Leiter von Typ CATV ""F"" mit Abisolierlängen von 6,35 mm/0,25"" sowohl für die Litze als auch für den Leiter. Dieses System ist patentiert. Das Sprungfedernprinzip und der integrierte Anschlag machen das manuelle Einstellen des Werkzeugs bei Verwendung unterschiedlicher Kabel überflüssig. Eine Ersatzklingenkassette für bis zu 1000 bis 2000 Abisolierungen garantiert Wirtschaftlichkeit, und ein Gürtelclip sorgt für zusätzliche Bequemlichkeit.

Technische Daten:

Arbeitsbereich: 6,35 mm/0,25"" Geeignet für: RG59- und RG6-TV-Koaxialkabel Gewicht: 21 g Länge: 83 mm Typ: LOKE.
... > 17 - Werkzeug > Handwerkzeuge > Schneid-Werkzeuge & Feilen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 6,54*
Conrad
€ 4,16*
€ 6,77*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG