Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-814631-BP Herst.-Nr.: 0603951J01 EAN: 3165140404730 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Akku-2-Gang-Bohrschrauber PSR 12-2 Kompaktes Multitalent zum Bohren und Schrauben. Ausstattung: 2-Gang-Hochleistungs-Planetengetriebe: überlegene Lebensdauer, beste Kraftübertragung, hohe Laufruhe Click""-Schnellspannbohrfutter mit Bosch-Auto-Lock für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel Drehmomentvorwahl mit 25 Drehmomentstufen plus Bohrstellung optimale Kraft für jede Anwendung 1 h Schnellladegerät mit intelligenter Akku-voll""-Erkennung Bosch-Electronic Drehzahlsteuerung: Gas geben"" von 0 max. über den Schalterdrücker Powerlight durch die eingebaute Leuchtdiode haben Sie Ihr Werkstück stets gut beleuchtet im Blick Auslaufbremse und Einschaltsperre Schnellwechsel-Akkupack Softgrip für einen besseren und bequemeren Halt. Technische Daten: Akku-Kapazität: 1,5 Ah Akkuspannung: 12 V Bohr-Durchmesser (max.): Stahl/Holz: 10/30 mm Drehmoment (max.): 30 Nm Drehmoment-Stufen: 25 + 1 Drehzahl-Bereich: (1./2. Gang): 0 390 / 1250 U/min Getriebe-Art: 2-Gang Gewicht: 1.65 kg Ladedauer: 1 h Typ: PSR 12-2. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 95,64* | € 113,81 | Ähnlich |  | | | € 72,68* | € 86,49 | Ähnlich |  | | | € 105,09* | € 125,06 | Ähnlich |  | | | € 95,64* | € 113,81 | Ähnlich |  | | | € 140,47* | € 167,16 | Ähnlich |  | | | € 81,88* | € 97,44 | Ähnlich |  | | | € 109,34* | € 130,11 | Ähnlich |  | | | € 109,34* | € 130,11 | Ähnlich |  | | | € 167,78* | € 199,66 | Ähnlich |  | | | € 149,53* | € 177,94 |
|  |  |
|
 |
|
|