Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU-BOHRSCHRAUBER FLEX ALI 10,8 + LED


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-814630-BP
Hersteller:  Flex Elektrowerkzeuge
Herst.-Nr.:  335509
EAN:  4030293128637

Artikeltext:

Akkubohrschrauber Flex ALi 10,8 10,8 V/ 1,3 AH Lithium-Ionen-Akku LED Lampe Mit diesem kompakten Bohrschrauber können Montagearbeiten schnell und präzise ausgeführt werden. Durch den leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ist der Bohrschrauber schnell und dauerhaft einsatzbereit, ständiges Neuaufladen vor Arbeitsaufnahme entfällt. Das integrierte LED-Licht ermöglicht präzises Arbeiten - auch im Dunkeln. Sein geringes Gewicht sowie seine Handlichkeit machen ihn zum idealen Partner im Dauereinsatz.

Ausstattung:

Auswechselbarer Li-Ionen-Akku 1,3 Ah Kein Memory-Effekt Integriertes LED-Licht Schnellspannbohrfutter mit Drehstoppantrieb Von außen wechselbare Kohlebürsten Kleines Gerät mit starker Leistung Rutschfester, gummierter Griff für vibrationsarmes und ermüdungsfreies Arbeiten.

Technische Daten:

Akku-Kapazität: 1,3 Ah Akkuspannung: 10,8 V Bohrfutter-Spannbereich: 0,8 - 10 mm Drehmoment (max.): 38 Nm Drehmoment-Stufen: 11 + 1 Drehzahl-Bereich: 0 - 500 U/min Getriebe-Art: 1-Gang Gewicht: 1.1 kg Ladedauer: 1 h Typ: ALi 10,8 V.
... > 17 - Werkzeug > Elektrische Werkzeuge > Elektrische Schrauber & Bohrer
Weitere Suchbegriffe: Akkuschrauber, Bohrer, Bohrschrauber, AKKU-BOHRSCHRAUBER FLEX ALI 10,8 + LED
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
Conrad
pro Paket
€ 4,16*
€ 158,83*
10 Tage
pro Stück
€ 6,40*
€ 160,05*
3 Tage
pro Satz
Frei Haus
€ 170,92*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 158,83*
€ 189,01
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG