Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
ARBEITSLEUCHTE MIT ENERGIESPARLAMPE
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Conrad
Artikel-Nr.:
102-814593-BP
Hersteller:
Conrad
Herst.-Nr.:
814593-BP
EAN:
4003038736213
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Artikeltext: Arbeitsleuchte mit Energiesparlampe Ausstattung: Drehbarer Reflektor zum Unterbinden des seitlichen Lichtaustritts. Licht tritt dann nur noch nach vorne aus 360° drehbare Klammer mit 8 Rastmöglichkeiten, dadurch optimale Befestigung an Rohren, Geländern, Tischkanten usw. Extrem starker Haftmagnet erlaubt die Befestigung auf Metallflächen Aufhängehaken dreh- und kippbar EIN/AUS Schalter im Handgriff Mit Energiesparlampe (im Lieferumfang enthalten) Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff. Schutzart IP 44. Technische Daten: Anschluss-Kabel: 5 m H05RN-F 2x1 mm² mit Schuko-Konturenstecker Betriebsspannung: 230V/50 Hz Fassungs-Typ: E 27 Leistung (max.): 20 W Lichtstrom (Lumen): 1100 lm Länge: 300 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... >
18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz
>
Betriebsausstattung
>
Arbeitsplatz-Ausstattung
Weitere Suchbegriffe:
ARBEITSLEUCHTE MIT ENERGIESPARLAMPE
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 4 Tage
Versand
Netto
Leitermann
4 Tage
€ 5,03*
€ 14,45*
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 16,77*
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 16,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Arbeitsleuchte "Goliath" 250+, 55 Watt, 5m Zuleitung H07RN-F
JO-EL
5702128218026
€ 98,00*
€ 116,62
Ähnlich
Arbeitsleuchte "Goliath" Pro K3 - 21 Watt
JO-EL
5702128206559
€ 55,37*
€ 65,89
Ähnlich
Arbeitsleuchte EAL 72.2 2 x 36 W, 5m H07RN-F3G1,5
k.A.
4003038729703
€ 65,54*
€ 77,99
Ähnlich
Ersatzleuchtmittel zu "Goliath" 55 Watt
JO-EL
5702128208430
€ 19,76*
€ 23,51
Ähnlich
Ersatzleuchtmittel zu "Goliath" Pro 21 Watt
JO-EL
5702128207174
€ 14,82*
€ 17,64
Ähnlich
Frontglas zu Goliath 38 Watt
JO-EL
5702128206078
€ 12,34*
€ 14,68
Ähnlich
ISO-Ovalarmatur, 60W,grau mit Schnellverschluss 250V, IP44
k.A.
4006341000651
€ 3,29*
€ 3,92
Ähnlich
LED-Arbeitsleuchte 36 LED
k.A.
4003038735902
€ 29,82*
€ 35,49
Ähnlich
Multistativ 1,2-2,5 m zusammenklappbar
JO-EL
5702128205897
€ 39,49*
€ 46,99
Ähnlich
PVC-Korb-Handlampe, 5m Zul.,Vollkunststoff
k.A.
4006341000606
€ 6,58*
€ 7,83
Ähnlich
Rundarmatur 100W, weiss, 250V, IP44
k.A.
4006341000408
€ 5,76*
€ 6,85
Ähnlich
Sicherheits-Stabl. Profi 11 W, 5 m H05RN-F
k.A.
4003038716406
€ 8,40*
€ 10,00
Ähnlich
Stab-Arbeitsleuchte Profi Twin 18W
k.A.
4003038735865
€ 31,91*
€ 37,97
Ähnlich
Stativ verzinkt Profi verstellbar bis 2,70 m
k.A.
4003038722889
€ 31,08*
€ 36,99
Ähnlich
Werkstatt-Handlampe,Elektronik 5m Zuleitung H05VV-F 2X0,75
k.A.
4006341605344
€ 5,59*
€ 6,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG