Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0519 Maschinenschraubstock 0519 Backenbreite: 44 mm Spann-Weite (max.): 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814591-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0519
EAN/GTIN:
     4014991103196
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen schraubstock
0519 Maschinenschraubstock 0519 Backenbreite: 44 mm Spann-Weite (max.): 49 mm

Maschinenschraubstock

Technische Daten:
Backenbreite: 44 mm · Spann-Weite (max.): 49 mm

Hinweis:
Passend für Metallbohrständer Best. Nr. 81 45 67.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
44 mm
Spann-Weite (max.):
49 mm
Produkt-Art:
Maschinenschraubstock
Weitere Suchbegriffe: 4014991103196, 0519
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,02*
€ 16,10*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 11,39*
€ 16,89*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 14,05*
€ 22,08*
6 Tage
33
€ 6,99*
ab € 25,39*
€ 34,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
0512
ab € 46,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.