Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Trennwände für Schubladen-Magazin (L x B x H) 51 x 2 x 31 mm Inhalt 60 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814560-BP
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     814560
EAN/GTIN:
     4042504603291
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
raaco Trennwände für Schubladen-Magazin (L x B x H) 51 x 2 x 31 mm Inhalt 60 St.

Trennwände für Schubladen-Magazin

Inhalt 60 Stück
Abm. 31 x 51 mm

Trennwände für Schubladen-Magazin u.a. für Bestell-Nr. 84 49 50 und 80 18 44.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Milchglas · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 2 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm · Weitere technische Daten: Passend für Werkstatt-Magazin u.a. Bestell-Nr. 81 31 12, 84 49 50, 80 18 44. 22 07 712

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 51 x 2 x 31 mm
Herstellerfarbe:
Milchglas
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
2 mm
Marke:
raaco
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
814560
Produkt-Art:
Trennwände für Schubladen-Magazin
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,30*
€ 17,80*
Lager 102
78
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 17,81*
7 Tage
76
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,80*
€ 42,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,19284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.