Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RATSCHEN-SCHLÜSSEL 180° 12 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-814546-BP
Hersteller:  Cooper
Herst.-Nr.:  FRPM 12
EAN:  k.A.

Artikeltext:

Ratschen-Kombinationsschlüssel 72er Feinverzahnung 180° abwinkelbar Ein patentierter Ratschen-Mechanismus mit 72er Feinverzahnung dreht die Schraube bei jedem Klick um 5°. Die Schlüssel können auch hervorragend in engen Bereichen eingesetzt werden.

Ausstattung:

180° Gelenkkopf für äußerst vielseitige Tätigkeiten Die Parallelität der Backenflächen beträgt 4/100 mm um einen besseren Flankenkontakt zu ermöglichen und ein höheres Drehmoment zu übertragen Der Ratschen-Mechanismus mit 72er Feinverzahnung wird einem speziellen Härtungsverfahren unterzogen, um maximale Festigkeit bieten zu können.

Technische Daten:

Schlüsselweite: 12 mm.
... > 17 - Werkzeug > Handwerkzeuge > Schraubenschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Ratschenschlüssel-Satz, RATSCHEN-SCHLÜSSEL 180° 12 MM
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 13,13*
Conrad
€ 4,16*
€ 13,58*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG