Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2609256907 Beton-Spiralbohrer 10 mm Gesamtlänge 120 mm SDS-Quick 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814457-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256907
EAN/GTIN:
     3165140480734
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Bosch Accessories 2609256907 Beton-Spiralbohrer 10 mm Gesamtlänge 120 mm SDS-Quick 1 St.

Betonbohrer, SDS quick, 10 x 70 x 120 mm

Betonbohrer SDS quick. Durchmesser: 10 mm, Arbeitslänge: 70 mm, Gesamtlänge: 120 mm. Der hammerfeste Hochleistungsbohrer. Betonbohrer zum einfachen und schnellen Dübelsetzen. Mit SDS quick-Schaft für maximale Drehmomentübertragung. Geeignet für harten Beton, Naturstein, Kunststein und Mauerwerk. Optimale Drehmomentübertragung: Die innovative SDS quick-Flügelkonstruktion bietet eine optimale Kraftübertragung ohne Reibungsverluste. Hohe Kompatibilität: Bohrer mit SDS quick-Schaft können auch in herkömmlichen Bohrfuttern verwendet werden. Hohe Lebensdauer: Sicherer Halt im Bohrfutter verhindert ein Durchrutschen. Dadurch ergibt sich eine wesentlich geringere Abnutzung des Geräts. Mit hammerfester Hartmetallspitze für hohe Bohrleistung und lange Lebensdauer.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 75 mm · Bohrloch-Durchmesser: 10 mm · Gesamtlänge: 120 mm · Material-Eignung: Mauerwerk,Stein,Beton · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Quick

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Bosch Accessories
Material-Eignung:
Mauerwerk | Stein | Beton
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
SDS-Quick
Bohrloch-Durchmesser:
10 mm
Arbeits-Länge:
75 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Produkt-Art:
Beton-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: bosch hammerbohrer 10mm, hammerbohrer, bosch hammerbohrer, 3165140480734, Bosch Accessories, 2609256907, Gesteinsbohrer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,39*
5 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,40*
10 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,42*
5 Tage
18
5
€ 5,50*
ab € 2,64*
€ 3,57*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.