| |
|
| Artikel-Nr.: 102-814366-BP Herst.-Nr.: 60061 EAN/GTIN: 4026558600611 |
| |
|
| | |
| Exact 60061 Entgraterklinge Typ (Entgrater): C-101 3.2 mm 10 St.
HSS Entgrater-Klingen C Ø 3,2 mm
C101 = Zur Vor- und Rückwärtsentgratung für Plastik und Edelstahl. Für Linkshänder geeignet.
Technische Daten: Klingen-Durchmesser: 3.2 mm · Material (Klinge): HSS · Material-Eignung: Stahl,Aluminium,Kupfer,Zink,Plastik · Passend für (Entgrater): Handgriff Typ D,Handgriff Typ T · Typ: C101 · Typ (Entgrater): C-101
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | Exact | Typ (Entgrater): | C-101 | Passend für (Entgrater): | Handgriff Typ D | Handgriff Typ T | Material (Klinge): | HSS | Material-Eignung: | Stahl | Aluminium | Kupfer | Zink | Plastik | Klingen-Durchmesser: | 3.2 mm | Typ: | C101 | Produkt-Art: | Entgraterklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handsenker, Handversenker, Universal-Entgraterklinge, exact handentgrater, hand entgrater, handentgrater 3,2mm, Exact, 60061, C-101, Entgratwerkzeuge, Entgratwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,63* | € 2,389* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,621* | € 2,394* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 31,51* | € 41,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|