Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

4ER DIAMANT POLITUR 3MY/5MY/10MY/15MY


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-814213-BP
Hersteller:  RONA Systems
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4018386009308

Artikeltext:

Diamant-Politur 4 Körnungen

Ausstattung:

Hochfeine Diamantpaste mit gleichmäßiger Korngrösse Gewährleistet gleichmäßigen, sehr genauen Oberflächenabrieb Sparsamer Verbrauch Alkohol-Wasser-löslich Zum hochpräzisen Abrieb und zur Hochglanz-Politur von Oberflächen unterschiedlicher Materialien wie Stahl, Edelmetalle, Glas, Keramik, besonders harte Kunststoffe, u.ä. Zur Anwendung in der Feinmechanik, Elektronik, Schmuckherstellung, Optik, Zahntechnik etc. Neben der manuellen Bearbeitung mit Filzpolierstab oder Feinleder-Poliertuch ist die Paste auch zusammen mit Filzpolier-Einsätzen (mit 2,35 mm Schaft) verwendbar.
... > 17 - Werkzeug > Elektrische Werkzeuge > Schleif-Werkzeuge
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 20,97*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,97*
€ 24,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG