Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LUPENBRILLE MIT LED U.3 VERGR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-814160-BP
Hersteller:  RONA Systems
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4018386009193
Artikeltext: Lupenbrille mit LED Besonders geeignet bei ungünstigen Lichtverhältnissen und sogar bei völliger Dunkelheit. Zu verwenden wie eine normale Brille daher ideal für Brillenträger. Ausstattung: Super-leichte und stabile Konstruktion aus Kunststoff und Metall Lupeneinsätze aus gehärtetem und Oberflächen poliertem Acryl Schnell und einfach auswechselbar LED-Spot abnehmbar Superleichte und stabile Metall/Kunststoffkonstruktion. Technische Daten: Gewicht: 30 g Vergrößerungsfaktor: 1,5 x/2,5 x/3,5 x Weitere technische Daten: Leuchtweite bis ca. 5 m. Lieferumfang: 3 Lupeneinsätze (1,5x / 2,5x / 3,5x) Aufbewahrungskassette Reinigungstuch 3 Knopfzellen LR 1130 Schraubendreher zum Wechseln von Batterien.. 1 Set Systemvoraussetzungen: 3 Lupeneinsätze (1,5x / 2,5x / 3,5x) Aufbewahrungskassette Reinigungstuch 3 Knopfzellen LR 1130 Schraubendreher zum Wechseln von Batterien. . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Arbeitsplatz-Ausstattung
Weitere Suchbegriffe: LUPENBRILLE MIT LED U.3 VERGR.
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad 1 Tag € 4,16* € 13,03*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 13,03*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  13,03* €  15,51 pro Stück
ab 3 Stück €  11,73* €  13,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG