Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel 40 mm Rennsteig Werkzeuge 212 25009 Gesamtlänge 250 mm SDS-Plus 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814081-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     212 25009
EAN/GTIN:
     4049002016523
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Hand-Fliesenmeißel
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Fliesenmeißel 40mm SDS-plus

Fliesenmeißel 40mm SDS-plus 250mm

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Fliesenmeißel · Gesamtlänge: 250 mm · Gewicht: 353 g · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Weitere technische Daten: Schneidenbreite 40 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel SDS, fliesenmeißel sds plus, fliesenmeißel sds, 4049002016523, Rennsteig Werkzeuge, 212 25009, SDSplus, Meißel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 13,33*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 17,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 923,44*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.