Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 20 mm Rennsteig Werkzeuge 212 25000 Gesamtlänge 250 mm SDS-Plus 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814075-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     212 25000
EAN/GTIN:
     4049002003349
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds 250 mm
flachmeißel sds
Flachmeißel SDS-plus

Flachmeißel SDS-plus 250mm

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachmeißel · Gesamtlänge: 250 mm · Gewicht: 253 g · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Weitere technische Daten: Schneidenbreite 20 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds plus, 4049002003349, Rennsteig Werkzeuge, 212 25000, SDSplus, Meißel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 6,26*
€ 7,24*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 7,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 953,83*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.