Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen SB4132SM_400V Säulenbohrmaschine 1100 W Gesamt-Höhe 1710 mm 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814059-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H020300017
EAN/GTIN:
     9120039901961
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Holzmann Maschinen SB4132SM_400V Säulenbohrmaschine 1100 W Gesamt-Höhe 1710 mm 400 V

Ständerbohrmaschine SB 4132SM

1100 W
24-Gang
Max. Bohr-Ø (Stahl) 32 mm
Bohrtiefe max. 120 mm

Ausstattung:
Solide Grundplatte für gute Sicherheit · Aluminiummotor nach IP54 · Biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche · Drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar · Praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung · Wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas · Bohrtiefenanschlag.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 257 mm · Betriebsspannung: 400 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Stahl) 32 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1 - 16 mm · Bohrtiefe max.: 120 mm · Drehzahl-Bereich: 60 - 3480 U/min · Gesamt-Höhe: 1710 mm · Getriebe-Art (LOV): 24-Gang · Gewicht: 143 kg · Leistung: 1100 W · Stand-Fläche: 580 x 450 mm · Tischbreite: 420 mm · Tischlänge: 475 mm · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter,MK4

Lieferumfang:
Schnellspannfutter 1 - 16 mm, B16.

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1 - 16 mm
Getriebe-Art (LOV):
24-Gang
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter | MK4
Tischlänge:
475 mm
Tischbreite:
420 mm
Betriebsspannung:
400 V
Leistung:
1100 W
Ausladungs-Maße:
257 mm
Bohr-Durchmesser (max.):
(Stahl) 32 mm
Drehzahl-Bereich:
60 - 3480 U/min
Gesamt-Höhe:
1710 mm
Stand-Fläche:
580 x 450 mm
Typ:
SB 4132SM
Bohrtiefe max.:
120 mm
Gewicht:
143 kg
Produkt-Art:
Säulenbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine holzmann 400v, getriebebohrmaschine holzmann, getriebebohrmaschine, 9120039901961, Holzmann Maschinen, H020300017, SB4132SM_400V, standbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 821,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,36*
€ 1.094,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,78*
€ 1.040,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,51*
€ 1.014,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,64*
€ 990,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,99*
€ 978,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
OX3000B
ab € 5,63*
Sonstiges
Berger & Schröter
824471
ab € 23,51*
Sonstiges
Berger & Schröter
824473
ab € 33,20*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
I100
ab € 63,02*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
ATR456
ab € 23,75*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
SPSMK34
ab € 156,26*
Sonstiges
Toolcraft
815909
ab € 39,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.