Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen DSM200_230V H040200004 Doppelschleifer 900 W 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814021-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H040200004
EAN/GTIN:
     9120039900773
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock 230v
Holzmann Maschinen DSM200_230V H040200004 Doppelschleifer 900 W 200 mm

Doppelschleifmaschine DSM 200

Lupenfunktion
Scheiben-Ø 200 mm

Die Doppelschleifmaschine besitzt einen wartungsfreien Induktionsmotor und Nullspannungsauslöser. Die DSM 200 besitzt zudem ein hochwertiges und schwinungsarmes Druckgussgehäuse. Dank des Plexiglasschutzes mit Lupenfunktion sind Sie vor fliegenden Kleinteilen geschützt und können präzise arbeiten. Außerdem ist diese Industrieausführung für den Dauereinsatz bestens geeignet.

Ausstattung:
Wartungsfreier Induktionsmotor und Nullspannungsauslöser · Industrieausführung geeignet für Dauereinsatz · Hochwertiges und schwingungsarmes Druckgussgehäuse · Präzisionslagerung optimiert Schleifergebnis · Plexiglassichtschutz mit Lupenfunktion.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 30 kg · Leerlaufdrehzahl: 2950 U/min · Leistung: 900 W · Passungs-Ø: 32 mm · Schleifscheiben-Durchmesser: 200 mm · Weitere technische Daten: Schleifscheibenbohrung: 32 mm

Lieferumfang:
Schleifscheibe K36 und K60.

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
900 W
Passungs-Ø:
32 mm
Schleifscheiben-Durchmesser:
200 mm
Leerlaufdrehzahl:
2950 U/min
Gewicht:
30 kg
Produkt-Art:
Doppelschleifer
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, doppelschleifbock 200x30x32, 9120039900773, Holzmann Maschinen, H040200004, DSM200_230V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 182,29*
€ 220,84*
Frei Haus
ab € 153,05*
€ 220,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,40*
€ 225,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.