Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flügelmeißel 35 mm Rennsteig Werkzeuge 210 38006 Gesamtlänge 380 mm SDS-Max 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813966-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     210 38006
EAN/GTIN:
     4049002013577
Suchbegriffe:
Flügelmeißel
Uni-Kanalmeißel
flügelmeißel sds max
flügelmeißel
Flügelmeißel SDS-max 380mm

Flügelmeißel SDS-max 380mm

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flügelmeißel · Gesamtlänge: 380 mm · Gewicht: 923 g · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Weitere technische Daten: Schneidenbreite 35 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Max

Weitere Suchbegriffe: 4049002013577, Rennsteig Werkzeuge, 210 38006, SDSmax, Meißel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 52,15*
€ 57,71*
Lager 102
Frei Haus
ab € 57,00*
€ 63,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 923,44*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.