Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-813929-BP Herst.-Nr.: 304 EAN/GTIN: 7311518265533 |
| |
|
| | |
| Bahco 304 Metallsägebogen 517 mm
Metallsägebogen 304
Ausstattung: Traditioneller Sägebogen mit Holzgriff.
Technische Daten: Anzahl Zähne (pro Zoll): 24 · Gewicht: 500 g · Material (Griff): Holz · Produktabmessung, Länge: 517 mm · Sägeblatt-Länge: 300 mm
Lieferumfang: SANDFLEX® Bimetall-Sägeblatt.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 517 mm | Marke: | Bahco | Anzahl Zähne (pro Zoll): | 24 | Material (Griff): | Holz | Sägeblatt-Länge: | 300 mm | Zähneanzahl: | 24 | Gewicht: | 500 g | Produkt-Art: | Metallsägebogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bahco werkzeugsatz, modul werkzeuge, metallsägebogen 517 mm, 7311518265533, Bahco, 304, Handsaege |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,08* | € 7,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,77* | € 7,08* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,18* | € 7,10* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,13* | € 7,13* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,05* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|