Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel 80 mm Rennsteig Werkzeuge 210 30018 Gesamtlänge 300 mm SDS-Max 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813892-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     210 30018
EAN/GTIN:
     4049002004322
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Hand-Fliesenmeißel
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Fliesenmeißel 80mm SDS-max 300mm

Fliesenmeißel 80mm SDS-max 300mm

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Fliesenmeißel · Gesamtlänge: 300 mm · Gewicht: 656 g · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 80 mm · Weitere technische Daten: Schneidenbreite 80 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Max

Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel SDS, sds-max spatmeissel 80 x 300 mm, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds max, 4049002004322, Rennsteig Werkzeuge, 210 30018, SDSmax, Meißel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 26,05*
€ 29,53*
Lager 102
Frei Haus
ab € 26,66*
€ 30,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 923,44*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.