Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel 50 mm Rennsteig Werkzeuge 210 30015 Gesamtlänge 300 mm SDS-Max 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813879-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     210 30015
EAN/GTIN:
     4049002004315
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Fliesenmeißel 50mm SDS-max 300mm

Fliesenmeißel 50mm SDS-max 300mm

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Fliesenmeißel · Gesamtlänge: 300 mm · Gewicht: 598 g · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 50 mm · Weitere technische Daten: Schneidenbreite 50 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Max

Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds max, fliesenmeißel sds, 4049002004315, Rennsteig Werkzeuge, 210 30015, SDSmax, Meißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 947,00*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.