Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 043-69-VDE-160 VDE-Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 16 mm 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813863-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     043-69-VDE-160
EAN/GTIN:
     4003758543160
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
NWS 043-69-VDE-160 VDE-Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 16 mm 50 mm²

VDE-Kabelschere

Titan-Finish
3K-Griffhülse

Zum Abisolieren und glatten Schneiden von Kupfer- und Alukabeln. Spezielle ratschenförmige Klemmung der Kabel. Präzisionsgeschliffene, makroverzahnte Schneiden mit speziellem Wellenschliff sorgen für sauberen Schnitt und hohe Standzeiten.

Technische Daten:
Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 180 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 16 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 50 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
NWS
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel|ツ| ein- und mehrdrähtig
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Herst.-Teilenr.:
043-69-VDE-160
Schneidwert-Durchmesser (max.):
16 mm
Schneidwert-Querschnitt (max.):
50 mm²
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
VDE-Kabelschere
Weitere Suchbegriffe: kabelschere nws, kabelschere, kabelschere 160 mm, 4003758543160, NWS, 043-69-VDE-160, kabelzange, kabelzangen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,53*
€ 32,89*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 33,93*
6 Tage
24
€ 6,99*
ab € 54,23*
€ 70,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.