Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 25 mm Rennsteig Werkzeuge 210 28000 Gesamtlänge 280 mm SDS-Max 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813842-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     210 28000
EAN/GTIN:
     4049002004193
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Flachmeißel SDS
Hand-Flachmeißel
Maschinen-Flachmeißel
Flachmeißel SDS-max

Flachmeißel SDS-max 280mm

Technische Daten:
Bohrer-Typ (Kategorisierung): Flachmeißel · Gesamtlänge: 280 mm · Gewicht: 502 g · Inhalt: 1 St. · Meißelbreite: 25 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Max

Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, flachmeißel sds max, flachmeißel sds, 4049002004193, Rennsteig Werkzeuge, 210 28000, SDSmax, Meißel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 9,02*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 12,42*
€ 14,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
€ 887,58*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.