Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GRL 300 HVG Rotationslaser selbstnivellierend Reichweite (max.): 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813832-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601061700
EAN/GTIN:
     3165140583145
Suchbegriffe:
Rotationslaser
Wasserwaage
Wasserwaagen
bosch wasserwaage
Bosch Professional GRL 300 HVG Rotationslaser selbstnivellierend Reichweite (max.): 100 m

Rotationslaser GRL 300 HVG Professional

Ausstattung:
Horizontaler und vertikale Selbstnivellierung · Ein-Knopf-Funktion · Selbsterklärende Anzeige · Schockwarnfunktion · 90° Lotstrahl nach oben für exaktes Ausrichten · Robuste Ausführung.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Betriebszeit mit Batterien: 20 h · Gewicht: 1.8 kg · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Laser-Klasse: 3R · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.1 mm/m · Nivelliergeräte-Besonderheiten: selbstnivellierend · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Reichweite (max.): 100 m · Selbstnivellierbereich (+/-): 5 ° · Sichtbare Laserlänge: 532 nm · Stativgewinde: 5/8" · Stromversorgung (Details): 1 x 9 V 6LR61 Block · 1 x 1,5-V-LR6 (AA) · 2 x 1,5-V-LR6 (D) · Weitere technische Daten: Rotationsgeschwindigkeit: 150/300/600 U/min · Öffnungswinkel bei Linienbetrieb: 10/25/50° · Laserdiode: 532 nm. < 5 mW · Staub- und Spritzwasserschutz IP 54 · Empfänger LR 1: Empfangsbereich: 4 cm · Arbeitsbereich: Ø 200 m · Automatische Abschaltung: 10 min · Arbeitsbereich: (ohne/mit Empfänger) 100 m/300 m (Durchmesser) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Fernbedienung RC 1 · Laser-Sichtbrille · Alkalinebatterien · Akku-Pack (NiMH) · Batteriefach · Magnetische Zieltafel · Koffer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 190 x 180 x 170 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
Bosch Professional
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Laser-Klasse:
3R
Nivelliergeräte-Besonderheiten:
selbstnivellierend
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Stativgewinde:
5/8"
Typ (Hersteller-Typ):
GRL 300 HVG
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.1 mm/m
Selbstnivellierbereich (+/-):
5 °
Reichweite (max.):
100 m
Betriebszeit mit Batterien:
20 h
Sichtbare Laserlänge:
532 nm
Nivellier-Zeit:
15 s
Stromversorgung (Details):
1 x 9 V 6LR61 Block · 1 x 1|ツ|5-V-LR6 (AA) · 2 x 1|ツ|5-V-LR6 (D)
Typ:
Rotationslaser GRL 300 HVG
Messbereich(e):
(mit/ohne Empfänger) Ø 300/100 m
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
1.8 kg
Produkt-Art:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage, 3165140583145, Bosch Professional, 0601061700, GRL 300 HVG, bosch blau
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 489,83*
€ 519,13*
€ 4,90*
ab € 489,56*
€ 521,67*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 496,99*
€ 526,70*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,00*
€ 561,35*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 586,08*
€ 620,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,03*
€ 737,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,84*
€ 725,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,16*
€ 708,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,08*
€ 697,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 061 501
ab € 519,75*
Sonstiges
Bosch
0 615 994 03Y
ab € 688,48*
Sonstiges
Bosch
0 601 061 805
ab € 584,95*
Sonstiges
Bosch
0 615 994 0JY
ab € 567,30*
Sonstiges
Bosch
0 601 061 800
ab € 471,38*
Sonstiges
Bosch
0 615 994 03U
ab € 560,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.