Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Universal-Faltmesser TOOLCRAFT 813793


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813793-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     813793
EAN/GTIN:
     4016138720228
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Universal-Faltmesser

Einhand-Öffnung
2-Komponenten-Griff mit Gürtelclip
Aufbewahrung der Klingen im Griff

Handliches und kompaktes Schneidemesser. Die robuste Konstruktion erleichtert jede Schneidaufgabe. Mit Klingenmagazin im Griff.

Ausstattung:
Komfort 2-Komponenten-Kunststoffgriff · Klingenfach mit 5 Ersatzklingen · Daumenkissen für max. Anpressdruck · Gürtelclip.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 6 · Gewicht: 145 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Cuttermesser · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Schneidenlänge 29 mm

Lieferumfang:
5 Ersatzklingen · Polyamid-Gürteltasche.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Anzahl Klingen:
6
Typ:
Messer einzeln
Gewicht:
145 g
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser trapez, cuttermesser toolcraft, TOOLCRAFT, 813793, stanley messer, Stanleymesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,36*
€ 12,41*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,27*
€ 12,69*
€ 7,95*
ab € 12,60*
€ 14,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toolcraft
825989
ab € 8,48*
Ähnlich
Toolcraft
814848
ab € 19,73*
Ähnlich
Toolcraft
824436
ab € 3,24*
Ähnlich
Toolcraft
820928
ab € 18,66*
Ähnlich
Toolcraft
819263
ab € 24,06*
Ähnlich
Toolcraft
826363
ab € 30,95*
Ähnlich
Toolcraft
826386
ab € 47,10*
Ähnlich
Toolcraft
826373
ab € 31,31*
Ähnlich
Toolcraft
814847
ab € 20,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.