| |
|
| Artikel-Nr.: 102-813679-BP Herst.-Nr.: 813679 EAN/GTIN: 4016138400359 |
| |
|
| | |
| Basetech Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 14teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-Sechsrund (TX)
Präzisionsschraubendrehersatz 14 tlg.
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-Sechsrund (TX) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: phosphatiert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 14teilig
Lieferumfang: 5 x Schlitz: 1,0 x 40/1,5 x 40/2,0 x 40/2,5 x 40/3,0 x 40 mm · 3 x Kreuzschlitz: PH 00 x 40/PH 0 x 40/PH 1 x 40 mm · 5 x T-Profil: T 4 x 40/T 5 x 40/T 6 x 40/T 7 x 40/T 8 x 40 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | Basetech | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 14teilig | Abtrieb: | Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Innen-Sechsrund (TX) | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl | Material-Eigenschaft: | phosphatiert | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Elektronik- u. Feinmechanik | Material (Details): | Kunststoffgriff|ツ| Klinge Chrom-Molybdan mit Satin Finish und schwarzer Spitze | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 14tlg, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, basetech schraubendreherset, Basetech, 813679, Mini-Schraubendreher, präzisions-schraubendreher, feinmechaniker-schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,40* | € 29,17* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,52* | € 29,18* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,37* | € 35,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,08* | € 55,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,23* | € 61,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|