Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD SEITENSCHNEIDER 125 MM OHNE WATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-813661-BP
Hersteller:  Bernstein
Herst.-Nr.:  3-655-15
EAN:  4016138395105

Artikeltext:

ESD-Seitenschneider EUROline-Conductive

Ausstattung:

Hochwertige Legierung Induktiv gehärtete Schneiden Durchgestecktes Präzisionsgewebe mit eingeschweißter Doppelblattfeder Oberfläche fein poliert, hochglanzbrüniert Ableitfähige, zweifarbige Griffhülle.

Technische Daten:

Ausführung: Schmaler, abgerundeter Kopf ohne Schneidwate Länge: 125 mm Norm(en): DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1, 61340-2-3 Schneidwerte (max.): Harter/weicher/Kupfer Draht (Ø): -/1,0/1,5 mm Typ: 3-655-15 Weitere technische Daten: Schneiden-Abm. (L x B x H): 13 x 11,5 x 7,5 mm.
... > 17 - Werkzeug > Handwerkzeuge > Schneid-Werkzeuge & Feilen
Weitere Suchbegriffe: ESD SEITENSCHNEIDER 125 MM OHNE WATE
Angebote (3)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 29,51*
1 Tag
€ 5,25*
€ 29,52*
Conrad
€ 4,16*
€ 30,35*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG