Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WEICON TOOLS No.6 51000006-KD VDE-Abisolierzange 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813461-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000006-KD
EAN/GTIN:
     4024596018184
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolierzange Super 6 1000 V

Abisolierbereich 0,2 - 6 mm²
1000 V

Vollisolierter Abisolierer (bis 1000 V) für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.2 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.2 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 10 bis 24 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 24 · Geeignet für: Leiter mit PVC-Isolation · Längenanschlag (max.): 12 mm · Längenanschlag (min.): 5 mm · Längenanschlag-Bereich: 5 bis 12 mm · Produkt-Art: VDE-Abisolierzange · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Weitere technische Daten: Längenanschlag von 5 - 12 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Längenanschlag-Bereich:
5 bis 12 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
10 bis 24
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.2 bis 6 mm²
1c. Marke:
WEICON TOOLS
Geeignet für:
Leiter mit PVC-Isolation
Längenanschlag (max.):
12 mm
Längenanschlag (min.):
5 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
24
Typ:
Weicon Super 6 1000 V
Produkt-Art:
VDE-Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, weicon abisolierzange, 4024596018184, WEICON TOOLS, 51000006-KD, No.6, kabelzange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,54*
€ 20,48*
€ 8,90*
ab € 17,81*
€ 20,49*
€ 4,90*
ab € 21,28*
€ 23,49*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 23,45*
€ 26,93*
Frei Haus
ab € 25,74*
€ 32,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 31,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,45*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.