| |
|
| Artikel-Nr.: 102-813447-BP Herst.-Nr.: 10280 EAN/GTIN: 4011391102804 |
| |
|
| | |
| Jokari 10280 NO. 28 H SECURA Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 8 bis 28 mm
Kabelmesser No. 28 H Secura
2-Komponenten-Griff Mit Hakenklinge Arbeitsbereich Ø 8 - 28 mm
Technische Daten: Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 28 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 8 mm · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 85 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: TiN · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Weitere technische Daten: Einstellbare Schnitttiefe;Automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt;Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid;mit Titan-Nitrid beschichteter Hakenklinge;Ersatzmesser im Gehäuse
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 170 mm | Produktabmessung, Breite: | 29 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser: | 8 bis 28 mm | Marke: | Jokari | Geeignet für: | Rundkabel | Material: | Spezialstahl | Material-Eigenschaft: | TiN | Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): | 28 mm | Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): | 8 mm | Typ: | No.28 Secura | Gewicht: | 85 g | Produkt-Art: | Abisoliermesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, 4011391102804, Jokari, 10280, NO. 28 H SECURA, 162-2263 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,48* | € 12,19* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,20* | € 12,24* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,30* | € 12,99* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,26* | € 12,99* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,47* | € 16,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|