Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Styropor®-Schneider 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813229-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006913700132
Suchbegriffe:
Styroporschneidegerät
Styroporschneider
Styropor®-Schneider

Geeignet für Profilschnitte und Kreisschnitte in Styropor®.

Ausstattung: Innerhalb von 10 s betriebsbereit · Keine Staubentwicklung · Keine statische Aufladung.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Drehzahl-Bereich: - · Gewicht: 1025 g · Leistung: 100 W · Schnitt-Tiefe (max.): 140 mm · Weitere technische Daten: Schneidtemperatur: Max. 500 ºC · Netzleitungslänge 3 m

Hinweis: Styropor® ist eine eingetragene Marke der BASF AG.
Weitere Suchbegriffe: Minibohrmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 88,88*
€ 105,71*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 91,24*
€ 106,26*
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 99,38*
€ 128,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
815909
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG