| |
|
| Artikel-Nr.: 102-813227-BP Herst.-Nr.: 28 512 EAN/GTIN: 4006274285125 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 60/EF 28 512 Multifunktionswerkzeug 40 W
Bohr- und Fräsgerät MICROMOT 60/EF
Schnellspann-Bohrfutter 5000 - 20000 U/min
Praktisch beim Arbeiten mit unterschiedlichen Schaftdurchmessern. Mit einem Ø von nur 35 mm unübertroffen handlich. Dazu das geringe Gewicht (ca. 230 g), ein angenehm singendes Geräusch und freier Lauf durch balancierten durchzugskräftigen, leisen und langlebigen DC-Spezialmotor. Hohe Präzision durch kugelgelagerte Spindel. Stufenlose Drehzahlregelung mit Feedback-Effekt (hohe Durchzugskraft im unteren Drehzahlbereich). Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID. 20-mm-Systempassung zum Anflanschen von MICROMOT-Zubehör. Mit Schnellspannfutter.
Ausstattung: Schnellspannfutter von 0,3 - 3,2 mm. Vorteilhaft vor allem beim Arbeiten mit unterschiedlich starken HSS-Bohrern nach DIN 338 · 20-mm-Systempassung zum Anflanschen von MICROMOT-Zubehör · Stabiles Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit angenehmer Weichkomponente im Griffbereich · Zum Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Bürsten, Reinigen, Entrosten, Trennen, Gravieren, Signieren · Für die Bearbeitung von Stahl, Edelmetall, Glas, Keramik, Kunststoff und Mineralien · Für Elektronikbastler, Modellbauer, Feinmechaniker, Schmuckwerkstätten, Optiker, Kunstgewerbe, Pediküre, Dental-Technik, Werkzeug- und Formenbau · Niedervolt-Sicherheitsspannung, deshalb auch für das Arbeiten mit Kühlflüssigkeit (Nass-Schleifen und -Trennen) geeignet.
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V,18 V · Gewicht: 230 g · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 20000 U/min · Leistung: 40 W · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Weitere technische Daten: Bohrfutterspannbereich: 0.3 - 3.2 mm · Spindelhalsdurchmesser: 20 mm · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter
Systemvoraussetzungen: Zum Betrieb ist ein Trafo erforderlich. Wir empfehlen MICROMOT-Netzgeräte ab 1,0 A.
Hinweis: Das MICROMOT 50/EF kann wahlweise auch mit MICROMOT-Stahlspannzangen betrieben werden. Dies empfiehlt sich, wenn beim Fräsen und Ausarbeiten mit hohem seitlichem Druck im Dauerbetrieb gearbeitet wird. Damit ist gewährleistet, dass sich die Schäfte bei längerem Einsatz nicht lösen können. Hoher Rundlauf und schlagfreies Arbeiten sind mit Spannzangen konstruktionsbedingt besser als mit dem Schnellspannfutter. Die Drehzahlregelung unserer 12-V-Geräte funktioniert nur beim Betrieb über nicht-stabilisierte Netzgeräte (z.B. alle MICROMOT-Trafos). Anschluss an stabilisierte Netzgeräte ist möglich. Die Geräte arbeiten dann allerdings mit Maximal-Drehzahlen (gilt auch für den Betrieb mit Batterien). Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 35 mm x 220 mm | Produktabmessung, Ø: | 35 mm | Produktabmessung, Länge: | 220 mm | Marke: | Proxxon Micromot | Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter | Betriebsspannung: | 12 V | 18 V | Leistung: | 40 W | Leerlaufdrehzahl: | 5000 - 20000 U/min | Gewicht: | 230 g | Produkt-Art: | Multifunktionswerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,62* | € 33,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,63* | € 33,37* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,00* | € 33,49* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 25,99* | € 34,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,07* | € 37,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|