Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LÖTSTATION DIGITAL 2000A TECHTUOOL + 48M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-813163-BP
Hersteller:  Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:  DIGITAL 2000 A Tech tool
EAN:  k.A.
Artikeltext: Lötstation DIGITAL 2000A Tech-tool, inkl. 48 Monate Garantie 80 Watt Die intelligente, microprozessorgeregelte, nach MIL-SPEC/ESA antistatisch ausgeführte Lötstation - vereint ihre Flexibilität und Multifunktionalität. Multifunktional, da vollautomatische Lötwerkzeugerkennung und damit Anpassung des Regelverhaltens für Tech-tool, Micro-tool, Power-tool, X-tool sowie der Entlöt-Pincette 40. Die Lötspitzen bzw. die Entlöteinsätze sind dabei stets hochohmig mit der Potenzialausgleichsbuchse verbunden. Funktionalität durch Sollwerteinstellung, Wahl der Temperatureinheit (°C/°F), Standby-Zeit einstellbar von 0 - 60 min, Offset- und Kalibrierfunktion, sowie Verriegelung sämtlicher Einstellmöglichkeiten mittels Passwort. Durch die ""Energy Funktion"" kann das Auf- und Nachheizverfahren der Station auf das jeweilige Einsatzgebiet angepasst werden. Komfort durch 4 frei voneinander konfigurierbare Programme für die jeweiligen Lötwerkzeuge - bei Kolbenwechsel wird automatisch das Programm gewechselt. Die Temperaturregelung erfolgt durch einen digitalen PID-Algorithmus. Dieser ist auf eine sehr genaue und schnelle Temperaturregelung optimiert. Ausstattung: SENSOTRONIC-Regeltechnik mit digitalem PID-Verhalten 4-stellige LED - Funktionsanzeige mit Menüsteuerung Ausführung: Schutzisoliert, antistatisch nach MIL-SPEC/ESA Standard 2 m PVC-Zuleitung mit Gerätesteckdose Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC 50 Hz Leistung: 80 W Temperaturbereich: 50 - 450 °C Weitere technische Daten: Sekundärspannung 24 V Lötkolben Tech tool 640 ADJ: 24 V/60 W, antistatisch nach MIL-SPEC/ESA Standard Anheizleistung/-zeit: 130 W/12 s (auf 280 ºC) Gewicht ca. 50 g (ohne Zuleitung).. Lieferumfang: Versorgungsstation DIG 203 A Lötkolben Tech-tool ERSADUR-Lötspitze 612 AD - meißelförmig 1,6 mm Ablageständer A 42. 1 St. Systemvoraussetzungen: Versorgungsstation DIG 203 A Lötkolben Tech-tool ERSADUR-Lötspitze 612 AD - meißelförmig 1,6 mm Ablageständer A 42 . .
... > 20 - Löttechnik / Schweißtechnik > Lötgeräte > Weich-Lötgeräte
Weitere Suchbegriffe: LÖTSTATION DIGITAL 2000A TECHTUOOL + 48M
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 326,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,00*
€ 387,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG