Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 60057 Entgraterklinge Typ (Entgrater): C-10 TiN 3.2 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813119-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     60057
EAN/GTIN:
     4026558600574
Suchbegriffe:
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Hand-Entgrater
Handentgrater
Exact 60057 Entgraterklinge Typ (Entgrater): C-10 TiN 3.2 mm 10 St.

HSS Entgrater-Klingen C Ø 3,2 mm

C10 TIN = Universalklinge mit TIN Beschichtung für extra lange Lebensdauer, zum Außenentgraten von Stahl, Aluminium und Kunststoff.

Technische Daten:
Klingen-Durchmesser: 3.2 mm · Material (Klinge): HSS · Material-Eigenschaft: TiN · Material-Eignung: Stahl,Aluminium,Kupfer,Zink,Plastik,Edelstahl · Passend für (Entgrater): Handgriff Typ D,Handgriff Typ T · Typ: C10 TIN · Typ (Entgrater): C-10 TiN

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
Exact
Typ (Entgrater):
C-10 TiN
Passend für (Entgrater):
Handgriff Typ D | Handgriff Typ T
Material (Klinge):
HSS
Material-Eigenschaft:
TiN
Material-Eignung:
Stahl | Aluminium | Kupfer | Zink | Plastik | Edelstahl
Klingen-Durchmesser:
3.2 mm
Typ:
C10 TIN
Produkt-Art:
Entgraterklinge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 28,50*
€ 4,00*
ab € 15,56*
€ 29,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,50*
€ 33,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,90*
€ 32,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,56*
€ 30,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,32*
€ 27,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
60021
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.